Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047656
Cod. Produttore
047656
Cod. EAN
3245060476564

Informazioni di prodotto

WZ1060-BlizzardP Kit Zoccolo H100L600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 600mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

altezza

100 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

Produttore

Wz1060-Blizzardp Kit Zoccolo H100L6