Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047655
Cod. Produttore
047655
Cod. EAN
3245060476557

Informazioni di prodotto

WZ1040-BlizzardP Kit Zoccolo H100L400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 400mm

altezza

100 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

400 mm

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

colore

grigio

Produttore

WZ1040-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L4