Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH85415900
Cod. Produttore
85415900
Cod. EAN
8718291854159

Informazioni di prodotto

Coreline Waterproof - LED Module, system flux 4000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Luce d'emergenza durata 1 ora EL1 - Colore: Grigio GR

Documentazione tecnica

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova armatura stagna CoreLine può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi a tenuta stagna tradizionali con lampade fluorescenti. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

componente di luci d'emergenza integrata

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK08

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica strutturata

materiale della scatola

plastica

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

adatto per sospensione pendolare

protezione antincendio “D”

uscita della luce

diretto

adatto per applicazione

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

opaco

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

4000 lm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

36 W

corrente nominale

167 mA 182 mA

larghezza

87 mm

temperatura ambiente

0 °C 25 °C

tensione nominale

220 V 240 V

altezza/profondità

96 mm

lunghezza

1223 mm

grado di protezione (IP)

IP65

prodotto Sustainable

Si

Produttore

WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1