Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047885
Cod. Produttore
047885
Cod. EAN
3414972370400

Informazioni di prodotto

WS4185-BlizzardP 1 Porta cieca 1800X400X500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 400 X 500 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

larghezza

399 mm

numero di porte

1

altezza

1925 mm

profondità

513 mm

numero di serrature

1

numero RAL

7035

resistenza agli urti

IK10

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS4185-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800