Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047853
Cod. Produttore
047853
Cod. EAN
3414972370301

Informazioni di prodotto

WS2066Z-BlizzardP Armadio 2000X600X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 2000 X 600 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

profondità

613 mm

larghezza

599 mm

numero RAL

7035

altezza

2125 mm

numero di serrature

1

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS2066Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X600X