Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047913
Cod. Produttore
047913
Cod. EAN
3414972370585

Informazioni di prodotto

WS2065-BlizzardP 1 Porta cieca 2000X600X500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 2000 X 600 X 500 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

1

larghezza

599 mm

numero di porte

1

profondità

513 mm

altezza

2125 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS2065-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000