Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047795
Cod. Produttore
047795
Cod. EAN
3414972450751

Informazioni di prodotto

WS2064H-BlizzardP Struttura 2000X600X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Struttura completa di tetto 2000 X 600 X 400 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

larghezza

599 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

profondità

413 mm

altezza

2025 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS2064H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X60