Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047909
Cod. Produttore
047909
Cod. EAN
3414972370561

Informazioni di prodotto

WS2046-BlizzardP 1 Porta cieca 2000X400X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 2000 X 400 X 600 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

numero RAL

7035

profondità

613 mm

numero di serrature

1

larghezza

399 mm

altezza

2125 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS2046-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000