Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047808
Cod. Produttore
047808
Cod. EAN
3414972370189

Informazioni di prodotto

WS2008H-BlizzardP Struttura 2000X1000X800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Struttura completa di tetto 2000 X 1000 X 800 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

profondità

813 mm

larghezza

999 mm

altezza

2025 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS2008H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X10