Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047838
Cod. Produttore
047838
Cod. EAN
3414972369589

Informazioni di prodotto

WS1884Z-BlizzardP Armadio 1800X800X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 800 X 400 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

altezza

1925 mm

numero di serrature

1

numero RAL

7035

larghezza

799 mm

profondità

413 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1884Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X800X