Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047777
Cod. Produttore
047777
Cod. EAN
3414972449335

Informazioni di prodotto

WS1884H-BlizzardP Struttura 1800X800X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Struttura completa di tetto 1800 X 800 X 400 mm

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

altezza

1825 mm

numero RAL

7035

profondità

413 mm

numero di serrature

1

larghezza

799 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1884H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X80