Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047774
Cod. Produttore
047774
Cod. EAN
3414972449304

Informazioni di prodotto

WS1866H-BlizzardP Struttura 1800X600X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Struttura completa di tetto 1800 X 600 X 600 mm

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

piastra di montaggio a profondità regolabile

altezza

1825 mm

larghezza

599 mm

numero di serrature

1

profondità

613 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1866H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X60