Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047891
Cod. Produttore
047891
Cod. EAN
3414972449472

Informazioni di prodotto

WS1866-BlizzardP 1 Porta cieca 1800X600X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 600 X 600 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

altezza

1925 mm

numero di serrature

1

numero RAL

7035

profondità

613 mm

larghezza

599 mm

numero di porte

1

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1866-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800