Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047904
Cod. Produttore
047904
Cod. EAN
3414972370516

Informazioni di prodotto

WS1825-BlizzardP 2 Porte ciec 1800X1200X50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1200 X 500 mm con 2 porte cieche completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

2

larghezza

1199 mm

numero di serrature

1

altezza

1925 mm

profondità

513 mm

numero RAL

7035

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1825-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 1800X