Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047788
Cod. Produttore
047788
Cod. EAN
3414972449427

Informazioni di prodotto

WS1816H-BlizzardP Struttura 1800X1200X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Struttura completa di tetto 1800 X 1200 X 600 mm

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

altezza

1825 mm

numero di serrature

1

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

613 mm

larghezza

1199 mm

Produttore

WS1816H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X12