Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM200801
Cod. Produttore
200801
Cod. EAN
8016692805757

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVER.WS-FM-MATER.INFIAMMABILI- 25MM

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

larghezza

25 mm

Produttore

WS-FM MATER. INFIAMM.25 MM