Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM203302
Cod. Produttore
203302
Cod. EAN
8016692897158

Informazioni di prodotto

ETICH.AVV.WS-DF PERICOLO DI CADUTA 50 MM.

larghezza

50 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

materiale

ottone

Produttore

WS-DF TRIANGOLO 50MM