Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048220
Cod. Produttore
048220
Cod. EAN
3245060482206

Informazioni di prodotto

WR200N-BlizzardP L600 Montanti rack H2000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montanti Rack 2000 x 600 mm. Composti da due montanti e relative viterie di fissaggio

larghezza

510 mm

profondità

50 mm

altezza

1866 mm

materiale

metallo

colore

naturale

esecuzione

set profili 482,6 mm (19 pollici)

Produttore

WR200N-BLIZZARDP L600 MONTANTI RACK