Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047563
Cod. Produttore
047563
Cod. EAN
3414972369749

Informazioni di prodotto

WR2008-BlizzardP Retro 20x8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello posteriore 2000 x 800 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

adatto come parete posteriore

numero RAL

7035

altezza

1973 mm

dimensione modulare

8000 mm

larghezza

796 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

WR2008-BLIZZARDP RETRO 20X8