Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047559
Cod. Produttore
047559
Cod. EAN
3414972449984

Informazioni di prodotto

WR1810-BlizzardP Retro 18x10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello posteriore 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

adatto come parete posteriore

numero RAL

7035

altezza

1773 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

dimensione modulare

1000 mm

larghezza

996 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

WR1810-BLIZZARDP RETRO 18X10