Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048204
Cod. Produttore
048204
Cod. EAN
3245060482046

Informazioni di prodotto

WR040N-BlizzardP L800 Telaio Rack 40U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio Rack girevole 2000 x 800 mm (40 unità). Composto da un telaio girevole incernierato, chiudibile con serratura a 1/4 di giro.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

materiale

metallo

Produttore

WR040N-BLIZZARDP L800 TELAIO RACK 4