Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWPO4029
Cod. Produttore
WPO4029
Cod. EAN
8017963048361

Informazioni di prodotto

Capocorda ad occhiello isolato, passo M5, 25mm, blu
WPO25050/B Capocorda ad occhiello isolato, passo M5, 25mm, blu

sezione nominale

2.5 mm²

isolato

senza alogeni

forma costruttiva

standard

colore

blu

materiale

rame

superficie

stagnato

Produttore

WPO25050/B TERM. OCCHIELLO 2,5MM M5