Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWPF5023
Cod. Produttore
WPF5023
Cod. EAN
8017963048767

Informazioni di prodotto

Capocorda a forchetta isolato, passo M4, 25mm, blu
WPF25040/B Capocorda a forchetta isolato, passo M4, 25mm, blu

sezione nominale

2.5 mm²

isolato

senza alogeni

forma costruttiva

standard

colore

blu

materiale

rame

superficie

stagnato

Produttore

WPF25040/B TERM. FORCELLA 2,5MM M4