Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047405
Cod. Produttore
047405
Cod. EAN
3245064118439

Informazioni di prodotto

WPC206-BlizzardP Armadio PC 2000X600X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio per PC 2000 X 600 X 600 mm. Può ospitare un monitor, una tastiera e una unità centrale. Completo di piastra passacavi, zoccolo e pannelli laterali, IK10 secondo la norma IEC EN 62262 – Nema type 12

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

con porta posteriore

possibilità di installazione a pavimento

profondità

813 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

4

altezza

2125 mm

larghezza

599 mm

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WPC206-BLIZZARDP ARMADIO PC 2000X60