Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047290
Cod. Produttore
047290
Cod. EAN
3245060472900

Informazioni di prodotto

WPC050-BlizzardP Carrello porta stampante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio scorrevole per stampante 12 unità rack- colore RAL7035.

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero RAL

7035

materiale

metallo

esecuzione

supporto per gruppo

colore

grigio

Produttore

WPC050-BLIZZARDP CARRELLO PORTA STA