Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30003
Cod. Produttore
WP30003
Cod. EAN
8017963087278

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 0.5mm2 L. 16x10mm, bianco
WP5-16 Puntalini singoli isolati, 0.5mm2 L. 16x10mm, bianco

sezione nominale

0.5 mm²

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

forma costruttiva

standard

materiale d’isolamento

polipropilene

colore

Bianco

materiale

rame

superficie

stagnato

Produttore

WP5-16 TERMINALI 0,5-16X10