Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119476
Cod. Produttore
119476
Cod. EAN
8010703450417

Informazioni di prodotto

WOLF 250 N Trafo elettronico
Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max.6 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

nero

potenza

50 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

altezza

40 mm

larghezza

45 mm

lunghezza

180 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1

Produttore

WOLF 250 N TRAFO ELETTRONICO