Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047279
Cod. Produttore
047279
Cod. EAN
3414972449793

Informazioni di prodotto

WL2210-BlizzardP Coppia Laterali 22x10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannelli laterali 2200x1000 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

adatto come parete laterale

dimensione modulare

1000 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

numero RAL

7035

larghezza

964 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

WL2210-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22