Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047275
Cod. Produttore
047275
Cod. EAN
3245060472757

Informazioni di prodotto

WL2008-BlizzardP Coppia Laterali 20x8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannelli laterali 2000x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

adatto come parete laterale

numero RAL

7035

larghezza

764 mm

dimensione modulare

800 mm

altezza

1973 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

WL2008-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20