Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048623
Cod. Produttore
048623
Cod. EAN
3245060360276

Informazioni di prodotto

WK406F-BlizzardP Pannello Forato 40x6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello finestrato 400 x 600 mm. 2 x 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

larghezza

498 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

altezza

398 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

WK406F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 40