Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048010
Cod. Produttore
048010
Cod. EAN
3414972451246

Informazioni di prodotto

WI2280-BlizzardP Porta Interna 2200x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna 2200 x 800 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

profondità

25 mm

altezza

2200 mm

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

esecuzione

porta interna

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

WI2280-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200