Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048005
Cod. Produttore
048005
Cod. EAN
3414972451208

Informazioni di prodotto

WI2060-BlizzardP Porta Interna 2000x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna 2000 x 600 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

esecuzione

porta interna

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

WI2060-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2000