Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048001
Cod. Produttore
048001
Cod. EAN
3414972451161

Informazioni di prodotto

WI1860-BlizzardP Porta Interna 1800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna 1800 x 600 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

esecuzione

porta interna

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

WI1860-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800