Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310161
Cod. Produttore
310161
Cod. EAN
3414970710529

Informazioni di prodotto

WHAD HE 1000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1000VA, 18 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile

tensione d’ingresso

184 V 265 V

idoneo alla gestione di rete

altezza

355 mm

larghezza

88 mm

peso

12 kg

profondità

390 mm

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

Produttore

WHAD HE 1000VA