Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047720
Cod. Produttore
047720
Cod. EAN
3245060477202

Informazioni di prodotto

WH9280-BlizzardP Traversino per porte 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Traversini per porte (larghezza 800mm) da montare sui tubolari di irrigidimento permettono il fissaggio dei cavi e l\'installazione delle guide DIN (Confezione 2 pezzi)

larghezza

690 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

altezza

22 mm

profondità

52 mm

esecuzione

profilo di fissaggio

materiale

metallo

colore

Bianco

Produttore

WH9280-BLIZZARDP TRAVERSINO PER POR