Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047548
Cod. Produttore
047548

Informazioni di prodotto

WH9164-BlizzardP finestra alluminio 600X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Finestre alluminio IP54 - 600x400mm - Si montano all\'esterno della porta e permettono di proteggere dagli agenti esterni le apparecchiature di segnalazione e di comando (viteria di fissaggio a corredo)

profondità

42 mm

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

Produttore

WH9164-BLIZZARDP FINESTRA ALLUMINIO