Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047648
Cod. Produttore
047648
Cod. EAN
3245060476489

Informazioni di prodotto

WH9094-BlizzardP Tasca portaschemi 1000
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La borsa per schemi elettrici WH9094-BLIZZARDP è un accessorio essenziale per professionisti del settore. Realizzata in metallo di alta qualità, questa borsa grigia è progettata per garantire durata e resistenza. Non è trasparente, offrendo una protezione ottimale per i tuoi schemi elettrici. Con un design pratico e funzionale, è ideale per mantenere tutto in ordine. La sua costruzione robusta assicura che i tuoi materiali siano sempre al sicuro e facilmente accessibili.

larghezza totale per installazione in armadio

890 mm

numero RAL

7012

colore

grigio

materiale

metallo

esecuzione

borsa per schemi elettrici

Produttore

WH9094-BLIZZARDP TASCA PORTASCHEMI