Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047475
Cod. Produttore
047475
Cod. EAN
3245060474751

Informazioni di prodotto

WH9027-BlizzardP Supporto Trasformatori 600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto trasformatori per armadi L=600 mm

altezza

23.5 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

427 mm

larghezza

70 mm

colore

naturale

materiale

metallo

esecuzione

traversa di profondità

Produttore

WH9027-BLIZZARDP SUPPORTO TRASFORMA