Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037393
Cod. Produttore
037393
Cod. EAN
3245060373931

Informazioni di prodotto

WH5400-BlizzardP supporti barre 4000A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per 4 barre 4000 A piatte in rame da 50x5 a 125x5 mm o 3 barre da 50x5 a 125x5 mm in posizione allineata

altezza

165 mm

larghezza

94 mm

profondità

775 mm

colore

nero

Produttore

WH5400-BLIZZARDP SUPPORTI BARRE 400