Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047317
Cod. Produttore
047317

Informazioni di prodotto

WH5010-BlizzardP Trav per suppo barre 1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Traversa per armadi larghezza/profondità 1000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

altezza

50 mm

profondità

972 mm

larghezza

34 mm

esecuzione

supporto apparecchio

colore

naturale

materiale

metallo

Produttore

WH5010-BLIZZARDP TRAV PER SUPPO BAR