Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047708
Cod. Produttore
047708
Cod. EAN
3245060477080

Informazioni di prodotto

WH4080-BlizzardP tavolino ribaltabile 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tavolino ribaltabile per porte 800 mm di larghezza. Colore RAL 7012

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

650 mm

numero RAL

7012

altezza

44 mm

profondità

400 mm

colore

nero

materiale

metallo

Produttore

WH4080-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABI