Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048160
Cod. Produttore
048160
Cod. EAN
3245060481605

Informazioni di prodotto

WH2204-BlizzardP Ghigl Pass IP43 L400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre ingresso cavi IP43 con spazzole - larghezza 400 mm

larghezza

224 mm

altezza

25 mm

profondità

292 mm

colore

naturale

esecuzione

fondo scomparto

materiale

metallo

Produttore

WH2204-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L4