Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048182
Cod. Produttore
048182
Cod. EAN
3245060481827

Informazioni di prodotto

WH2108-BlizzardP Ghigl Pass Pressacavi L800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre ingresso cavi per pressacavi - larghezza 800 mm

profondità

338 mm

larghezza

624 mm

altezza

10 mm

esecuzione

fondo scomparto

colore

naturale

materiale

metallo

Produttore

Wh2108-Blizzardp Ghigl Pass Pressac