Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048032
Cod. Produttore
048032
Cod. EAN
3245060480325

Informazioni di prodotto

WH0718-BlizzardP Montante 1800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Traversa/montante universale 1800 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

profondità

1706 mm

altezza

42 mm

larghezza

32 mm

colore

naturale

materiale

metallo

esecuzione

profilo di fissaggio

Produttore

WH0718-BLIZZARDP MONTANTE 1800