Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048027
Cod. Produttore
048027
Cod. EAN
3245060480271

Informazioni di prodotto

WH0280-BlizzardP Traversa universale 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Traversa/montante universale 800 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

larghezza

32 mm

profondità

706 mm

altezza

42 mm

materiale

metallo

colore

naturale

esecuzione

profilo di fissaggio

Produttore

WH0280-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL