Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048028
Cod. Produttore
048028
Cod. EAN
3245060480288

Informazioni di prodotto

WH0210-BlizzardP Traversa universale 1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Traversa/montante universale 1000 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

profondità

906 mm

altezza

42 mm

larghezza

32 mm

materiale

metallo

colore

naturale

esecuzione

profilo di fissaggio

Produttore

WH0210-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL