Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048014
Cod. Produttore
048014
Cod. EAN
3245060480141

Informazioni di prodotto

WH0140-BlizzardP Traversa semplice 400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Traversa semplice 400 mm orizzontale. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

profondità

306 mm

altezza

25 mm

larghezza

13 mm

materiale

metallo

colore

naturale

esecuzione

profilo di fissaggio

Produttore

WH0140-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE