Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048059
Cod. Produttore
048059
Cod. EAN
3414972370752

Informazioni di prodotto

WG1860-BlizzardP Kit Modul esterno 1800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per sistema modulare esterno, larghezza 600 mm. Contiene i pannelli di tamponamento ed i supporti per i pannelli laterali.Riduce l’altezza utile del quadro di 200 mm.

numero RAL

7035

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

500 mm

colore

grigio

materiale

metallo

Produttore

WG1860-BLIZZARDP KIT MODUL ESTERNO