Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2891152
Cod. Produttore
2891152
Cod. EAN
4046356100793

Informazioni di prodotto

FL SWITCH SFN 5TX Switch Ethernet

Documentazione tecnica

Visualizzazione di diagnostica locale con LED. Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte.

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

numero di porte, altre

5

tipo di montaggio

barra cieca

Layer 2

altezza

120 mm

larghezza

30 mm

profondità

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

WEBVISIT 6 BASIC-PRO