Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048065
Cod. Produttore
048065
Cod. EAN
3414972685078

Informazioni di prodotto

WC602E-BlizzardP Porta Modul Cieca 200x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta parziale esterna cieca 200 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

profondità

25 mm

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WC602E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA